※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
柄沢製作所
三層鋼 ステンレス PC縦柄 親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04895932
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(kg)
0.3
内径(Φmm)
165
外径(Φmm)
170
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
130