※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒキモト
鉄 パエリア鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
30
27
30
33
底径(Φmm)
140
120
140
160
180
200
220
240
260
300
340
390
460
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04896858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面錆止加工
材質
鉄
質量(kg)
0.5
深さ(mm)
30
外寸(mm)
Φ200
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
140