曜日別特売
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099

70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099
70239 アームレス2Pソファ ノアーム IV 不二貿易 04904099

アームレス2Pソファ ノアーム IV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904099
品番
70239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

座る、寝ころぶ、掃除もサッと。使いやすさにこだわった2人掛けコンパクトソファ

座面高さ(mm)
400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×720×720
座奥行(mm)
490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,600/税込¥6,160
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥6,600/税込¥7,260
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする