※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
PSのこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
04945286
品番
71122【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,980
¥
48,980
バスケットに入れる
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途
ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
243-8960
適合機種
300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)
600
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
種類
パイプソーのこ刃
山数
8
能力
(A)~400
切断能力(mm)非鉄金属
~400A
注意
※71121、71122はステンレス管には使用できません。