曜日別特売
4587100 DI Pクルーザー PIRELLI(ピレリ) 04951376

DI Pクルーザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ130/60B19
内容量1本注文コード04951376品番4587100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

カスタムの美学に、スポーツの感性を。
ピレリのスポーティなDNAを受け継ぐ高性能カスタムクルージングタイヤ
スポーティな走りを求めるパフォーマンスクルーザー向け
ドライ性能を向上させるスリックショルダー
視線を奪うフラッシュマークデザイン、トレッドとサイドウォールに刻まれた個性
高精度なステアリングで実現する俊敏かつダイナミックな走り
高速走行時の卓越したトラクション性能と揺るぎない安定性
際立つ存在感を放つ高視認性サイドウォールデザイン
フロントとリアにシリカコンパウンドを採用し、ドライ&ウェット両コンディションで優れたパフォーマンスを発揮。
リアのラジアルサイズにはバイコンパウンドを採用し、異なる可塑性樹脂によるソフトなショルダーストライプが、コーナリング時のグリップ力を向上。
フロントコンパウンドはリア中央部と同様の構成で、高い安定性と耐摩耗性を実現。

用途
フロントタイヤ
サイズ
130/60B19
ロードインデックス
61
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする