292510060 MT60 RS PIRELLI(ピレリ) 04951559

MT60 RS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04951559
品番
292510060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ダートでもターマックでも真のアドレナリンを感じろ
ノビータイヤの走行性能を引き上げる高性能タイヤ。
ロード愛好家のベストチョイス
優れたハンドリングを実現する特定のラジアルカーカス。
濡れた路面でも使用できるように最適化されたトレッドパターン。
グリップとロードホールディングを最大化して快適なフィーリングを実現する特別なスーパーバイクレーシングコンパウンドを採用。

用途
フロントタイヤ
サイズ
130/90B16
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
67
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする