44706003 DIABLOロッソ3 PIRELLI(ピレリ) 04951586

44706003 DIABLOロッソ3 PIRELLI(ピレリ) 04951586
44706003 DIABLOロッソ3 PIRELLI(ピレリ) 04951586
44706003 DIABLOロッソ3 PIRELLI(ピレリ) 04951586

DIABLOロッソ3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ140/70R17
内容量1本注文コード04951586品番44706003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

スポーツタイヤの新世代スタンダード
DIABLO ROSSO(TM)ファミリーの第3世代。ドライでもウェットでも使用できるロード用スポーツタイヤです。
スーパーバイク世界選手権で開発されたピレリテクノロジー。
新世代のスポーティなアクションのための比類ないハンドリング。
ミッドリーンアングルから始まるフルグリップを提供するワイドサイドソフトストライプを備えたバイコンパウンド。

用途
リアタイヤ
サイズ
140/70R17
ロードインデックス
66
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする