曜日別特売
42822004 DI_SC_V4 PIRELLI(ピレリ) 04951647

DI_SC_V4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ120/70R17
内容量1本注文コード04951647品番42822004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。
最先端のピレリ溝つきレースタイヤ
どのようなリーンアングルでも均質な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ
FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。
プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。

用途
リアタイヤ
サイズ
120/70R17
ロードインデックス
58
タイプ
TL(チューブレス)SC1
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする