曜日別特売
4559900 SCO ラリーSTR PIRELLI(ピレリ) 04951778

4559900 SCO ラリーSTR PIRELLI(ピレリ) 04951778
4559900 SCO ラリーSTR PIRELLI(ピレリ) 04951778
4559900 SCO ラリーSTR PIRELLI(ピレリ) 04951778

SCO ラリーSTR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ110/80-14
内容量1本注文コード04951778品番4559900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ
ノビノビとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。
高いラリー性能と優れた走行性能を兼ね備えたタイヤ
技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリングの俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。
シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。
タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。
ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。
熱は、高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。

用途
フロントタイヤ
サイズ
110/80-14
ロードインデックス
53
速度記号
P
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする