曜日別特売
39794004 DIABLOロッソ4 PIRELLI(ピレリ) 04951857

DIABLOロッソ4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ180/55ZR17
内容量1本注文コード04951857品番39794004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

DIABLO ROSSO(TM)ファミリーの最新作。究極のロード用スポーツタイヤ
ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。
ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。
ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。
WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)。
フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。

用途
リアタイヤ
サイズ
180/55ZR17
ロードインデックス
73
タイプ
TL(チューブレス)
速度記号
W
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする