曜日別特売
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080

74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080
74175075 野電 サンダーランタン ロゴス 04957080

野電 サンダーランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04957080
品番
74175075
販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
¥6,000

電池不要で繰り返し使える、無骨なデザインが魅力の蓄電式LEDランタン。
タフなボディと安定感のある開閉式スタンドを備え、キャンプやアウトドアはもちろん、防災用としても活躍します。
たき火のような温もりのある暖色LEDを採用し、ロータリー式の無段階調光でシーンに合わせた明るさに調整可能。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、アウトドアにぴったりのランタンです。

用途
電池不要&耐久性抜群!たき火のような灯りの無段階調光ランタン。
仕様
無段階調光・開閉式スタンド
質量(g)
総:(約)370
方式
蓄電:USB(TypeC)蓄電
入力電圧(V)
5
寸法(cm)
展開:(約)幅13×奥行11×高さ19
時間
蓄電:(約)3.5時間
モード
点灯:暖色(ロータリー無段階調光)
入力電流(A)
1
収納寸法(mm)
(約)直径110×高さ155
主材質
ABS、スチール、ナイロン
明るさ
[LED球値](約)233ルーメン●[ロゴス基準値](約)126ルーメン
点灯時間(時間)
常用:(約)6~44時間
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする