曜日別特売
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756

 

AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756
AS-LED14(W) LEDデスクライト2WAY ELPA 05023756

LEDデスクライト2WAYAS-LED14(W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05023756
品番
AS-LED14(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

スタンド式、クリップ式の2種類の使用方法で設置に困らない
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階で明るさを調整
JIS A形相当の明るさ
折りたためてコンパクトになり場所をとらない

質量(g)
スタンド時:約730(アダプター含む)
クリップ時:約400(アダプター含む)
電源アダプタ
入力 AC100V 50/60Hz 0.14A
出力 DC18.5V 0.32A
付属品
専用アダプター(コード長約1.9m)
色
ホワイト
定格消費電力(W)
7(最大時)
光源
LED(昼白色相当)
明るさ(Lm)
720 3000lx(測定高30cm) JIS A形相当(測定高30cm) ※HI点灯時

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする