ヒロ・コーポレーション
4WAYライト
HDL-3310
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05027229
品番
HDL-3310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ライト本体をマグネットでアダプターへ装着し、手持ち・スタンド・クリップ・壁面の4通りで使える充電式ライトです。3段階の明るさ調節に対応し、作業や防災など幅広い場面で活躍します。
付属品
スタンド・クリップ・ブラケットアダプター、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PS
色
ブラック
消費電力(W)
3
電源
DC5V/1A(USB Type-C)
連続使用時間
High約1.5時間/Mid約5時間/Low約10時間
充電時間
約5時間
形態
手持ち、スタンド、クリップ、壁面
電池
リチウムイオン電池 1200mAh
保証期間
3ヶ月
光束(Lm)
High 85lm/Mid 35lm/Low 10lm