曜日別特売
NM-5372 カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り リブプラス 05030957

NM-5372 カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り リブプラス 05030957
NM-5372 カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り リブプラス 05030957
NM-5372 カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り リブプラス 05030957
NM-5372 カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り リブプラス 05030957

カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05030957
品番
NM-5372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

凍結後に蓋についてるボタンを押すと氷が一気に落ちる製氷トレー。使いやすい小さな氷が出来上がります(1ブロック約12ml)。便利なスコップ付き

仕様
32個取り
材質
本体/PET、トレー/ポリプロピレン、ふた・ボタン/HIPS、スコップ/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(cm)
23.8×12.6×8.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする