4059700 ツアランスネクスト METZELER(メッツラー) 05096766

ツアランスネクスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ150/70R17
内容量1本注文コード05096766品番4059700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

エンデューロストリートタイヤの新基準。
コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、すべてを新たに設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。
シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

用途
リアタイヤ
サイズ
150/70R17
ロードインデックス
69
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする