ジェイワークスプランニング
軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
¥7,198
M
¥7,198
S
¥7,198
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50双)
注文コード
05097019
品番
JK-62-5P-10SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
本体は綿100%で汗を吸収
軍手よりも薄手のタイプで細かな作業が可能
手のひらのすべり止めでしっかりグリップ
まとめ買いがお得です! 5双組×10セット 合計50双
用途
軽作業・一般作業
運搬・倉庫業務
農作業 ガーデニング
DIY
メンテナンス・整備
建築土木、屋内作業用
アウトドア・レジャー
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.5
色
ホワイト
材質(本体)
綿
入数(双)
50
材質(すべり止め)
塩化ビニル
ゲージ数
10
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※油脂などが付着すると、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因となります。
※洗濯の際、漂白剤は使用しないでください。
※使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※直射日光を避けて保管してください。