JK-62-5P-10SET 軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット ジェイワークスプランニング 05097046

JK-62-5P-10SET 軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット ジェイワークスプランニング 05097046
JK-62-5P-10SET 軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット ジェイワークスプランニング 05097046
JK-62-5P-10SET 軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット ジェイワークスプランニング 05097046
JK-62-5P-10SET 軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット ジェイワークスプランニング 05097046

軽作業用手袋すべり止め付き 5双組×10個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット(50双)注文コード05097046品番JK-62-5P-10SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

本体は綿100%で汗を吸収
軍手よりも薄手のタイプで細かな作業が可能
手のひらのすべり止めでしっかりグリップ
まとめ買いがお得です! 5双組×10セット 合計50双

用途
軽作業・一般作業
運搬・倉庫業務
農作業 ガーデニング
DIY
メンテナンス・整備
建築土木、屋内作業用
アウトドア・レジャー
サイズ
M
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約20
色
ホワイト
材質(本体)
綿
入数(双)
50
材質(すべり止め)
塩化ビニル
ゲージ数
10
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※油脂などが付着すると、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因となります。
※洗濯の際、漂白剤は使用しないでください。
※使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※直射日光を避けて保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする