編組チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05237462 品番 KBT-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。
編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。
RoHS対応品です。

用途
電線の結束、絶縁、被覆保護、補強
ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護
長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 最小径(Φmm)19 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応 拡大最大径D1(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする