商品画像1

KA-51 アルミケース エンジニア 05241512 KA-51 アルミケース エンジニア 05241512 KA-51 アルミケース エンジニア 05241512 KA-51 アルミケース エンジニア 05241512

アルミケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05241512 品番KA-51
参考基準価格(税別)¥38,440 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のシルバーメタリックの新感覚のアルミケース

質量(kg)2.5 高さ(mm)130(HL50/HB80) シルバー 材質(本体)アルミ 縦(mm)320 横(mm)440 外寸法・高さ(mm)130(HL50/HB80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする