商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
アルミケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05241546
品番
KA-54
参考基準価格(税別)
¥37,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のブラックメタリックの新感覚のアルミケース
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
130(HL50/HB80)
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
縦(mm)
320
横(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
130(HL50/HB80)