商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
クリーンルーム用アルミトランク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241704
品番
KAC-30
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
耐荷重(kg)
15
縦(mm)
315
横(mm)
440
高さ(mm)
165(HL55/HB110)
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
外寸法・高さ(mm)
165(HL55/HB110)