商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
クリーンルーム用アルミトランク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241713
品番
KAC-42
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
耐荷重(kg)
15
縦(mm)
320
横(mm)
540
高さ(mm)
160(HL50/HB110)
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
外寸法・高さ(mm)
160(HL50/HB110)