商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの 小物収納箱(パーツケース)
エンジニアの パーツケース
パーツケース エンジニア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05242097
品番
KSE-03
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チャックケース
高さ(mm)
45
奥行(mm)
110
縦(mm)
115
横(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
50
有効内寸法・奥行(mm)
100
有効内寸法・高さ(mm)
40