商品画像1

KSE-06 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242115 KSE-06 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242115 KSE-06 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242115 KSE-06 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242115 KSE-06 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242115

パーツケース エンジニア

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05242115 品番KSE-06
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

チャックケース

高さ(mm)45 奥行(mm)225 縦(mm)220 横(mm)305 外寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・高さ(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05242115
2018-06-07
用途:
部品保管

ファスナーを全て閉じた状態からだと、毎回スムーズに開きません。(ファスナーを開ける向きと反対方向に、力を掛けれない構造)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする