福井クラフト
いろは角コンロ・焼物角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):32mm●重量:430g●材質:アルミニウム
注文コード
05258201
品番
51040160
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):32mm●重量:430g●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4708-65