福井クラフト
いろは角コンロ・焼物角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):6mm●重量:110g●材質:ステンレス
注文コード
05258255
品番
51040180
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):6mm●重量:110g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4708-71