福井クラフト
いろは角コンロ・焼物角プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):44mm●重量:50g●材質:ステンレス
注文コード
05258280
品番
51040210
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):44mm●重量:50g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4708-73