METZELER(メッツラー)
ME888 MAR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
80/90-21
80/90-21
¥13,980
120/70B17
¥30,980
150/80-16
¥27,980
140/70B18
¥29,980
130/60B19
¥27,980
180/50B21
¥49,980
MT90B16
¥26,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05293186
品番
4195600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Ultraクラスの長寿命、そしてメッツラーのパフォーマンス
優れたウェット性能と長寿命のための特別設計
用途
フロントタイヤ
サイズ
80/90-21
ロードインデックス
48
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。