4195200 ME888 MAR METZELER(メッツラー) 05293326

ME888 MAR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ120/70B17
内容量1本注文コード05293326品番4195200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

Ultraクラスの長寿命、そしてメッツラーのパフォーマンス
優れたウェット性能と長寿命のための特別設計

用途
フロントタイヤ
サイズ
120/70B17
ロードインデックス
58
速度記号
V
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする