4334000 ROADTEC02 METZELER(メッツラー) 05293351

ROADTEC02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
110/80R19
注文コード
05293351
品番
4334000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

走る楽しさを倍増させる”スーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ”
幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。
2タイヤ・イン・ワン。ライディングスタイルに応じて、スーパースポーツ又はスポーツツーリングに特化した2つの性質を発揮します。

用途
フロントタイヤ
サイズ
110/80R19
ロードインデックス
59
速度記号
V
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする