4098100 カルーストリート METZELER(メッツラー) 05293466

カルーストリート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプTL(チューブレス)
TL(チューブレス)
TT(チューブタイプ)M+S(マッド&スノー)
内容量1本注文コード05293466品番4098100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ

用途
リアタイヤ
サイズ
140/80R17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
69
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする