4436200 KAROO4 METZELER(メッツラー) 05293509

KAROO4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05293509
品番
4436200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

どこへでも行ける日常へ
KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。 オフロードツーリングの限界を突破!

用途
リアタイヤ
サイズ
150/70-17
タイプ
TL(チューブレス) M+S(マッド&スノー)
ロードインデックス
69
速度記号
T
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする