METZELER(メッツラー)
カルーストリート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
TL(チューブレス)
TL(チューブレス)
TL(チューブレス)
TL(チューブレス) M+S(マッド&スノー)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05293552
品番
4098000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ
用途
フロントタイヤ
サイズ
100/90-19
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
57
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。