1012100 TOURANCE METZELER(メッツラー) 05293570

TOURANCE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05293570
品番
1012100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

オン・オフ両用バイク向けブロックタイヤ
現代のビッグ・エンデューロに最適化された、オン・オフ対応の高性能タイヤ。

用途
リアタイヤ
サイズ
140/80R17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
69
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする