METZELER(メッツラー)
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
MT90B16
100/90-19
130/90B16
130/80B17
130/70B18
130/60B19
160/70R17
MT90B16
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05293588
品番
4528000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ!
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ!
用途
フロントタイヤ
サイズ
MT90B16
ロードインデックス
72
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。