METZELER(メッツラー)
LASERTEC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05293649
品番
4404900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ
伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます
用途
フロントタイヤ
サイズ
90/90-18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
51
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。