4129600 ROADTEC01 METZELER(メッツラー) 05293728

ROADTEC01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ170/60ZR17
内容量1本注文コード05293728品番4129600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

スポーツツーリングの新たな世界へ より長く、より遠く、より安全に
ROADTEC(TM) 01はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。

用途
リアタイヤ
サイズ
170/60ZR17
ロードインデックス
72
速度記号
W
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする