METZELER(メッツラー)
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
130/70B18
100/90-19
¥17,980
130/90B16
¥28,980
130/80B17
¥28,980
130/70B18
¥31,980
130/60B19
¥29,980
160/70R17
¥38,980
MT90B16
¥26,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05293832
品番
4404600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ!
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ!
用途
フロントタイヤ
サイズ
130/70B18
ロードインデックス
63
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。