METZELER(メッツラー)
TOURANCE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
110/80R19
110/80-19
¥14,980
110/80R19
¥17,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05293920
品番
2315900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オン・オフ両用バイク向けブロックタイヤ
現代のビッグ・エンデューロに最適化された、オン・オフ対応の高性能タイヤ。
用途
フロントタイヤ
サイズ
110/80R19
速度記号
V
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
59
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。