3079800 TOURANCE METZELER(メッツラー) 05293938

TOURANCE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ110/80-19
内容量1本注文コード05293938品番3079800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

オン・オフ両用バイク向けブロックタイヤ
現代のビッグ・エンデューロに最適化された、オン・オフ対応の高性能タイヤ。

用途
フロントタイヤ
サイズ
110/80-19
速度記号
H
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
59
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする