2763000 MC360 Ms METZELER(メッツラー) 05293999

MC360 Ms

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ100/100-18
内容量1本注文コード05293999品番2763000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

変化する路面、変わらぬ性能
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。
ミディアムおよびハードな路面に最適です。

用途
リアタイヤ
サイズ
100/100-18
ロードインデックス
59
速度記号
M
タイプ
TT(チューブタイプ)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする