MXANR‐03-20M 帯電防止丸ベルト ハバジット 05612705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止丸ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
断面径(Φmm)3
ベルト長さ(m)20
内容量1本注文コード05612705品番MXANR‐03-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般搬送用、伝動用に幅広く対応。
熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。
体積抵抗率106~7(Ω/cm)
静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。

断面径(Φmm)3ベルト長さ(m)20最小プーリ径(mm)30材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする