※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止丸ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05612732 品番 MXANR‐04-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般搬送用、伝動用に幅広く対応。
熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。
体積抵抗率106〜7(Ω/cm)
静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。

断面径(Φmm)4 ベルト長さ(m)20 最小プーリ径(mm)40 材質TPU 種類丸ベルト 表面平滑 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする