ダイヤテック(DIATECH)
セーバーソーブレード ハヤギレ超硬刃 ブロック・コンクリート用
SBBC305
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
305
225
305
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05661316
品番
SBBC305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エンジンカッターを使いにくい現場でもセーバーソーで切断できます
刃先の超硬チップをレーザー溶接しています
用途
ブロック、レンガ、軽量・普通コンクリート、モルタル、アスファルトの切断
全長(mm)
305
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×50×1.5
幅(mm)
50
規格
1本入
山数
2
刃厚(mm)
1.5
切断有効長さ(mm)
200
刃の種別
超硬刃
入数
1本
使用機械
セーバーソー