ダイヤテック(DIATECH)
セーバーソーブレード ハヤギレ超硬刃 ブロック・コンクリート用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
225
225
305
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05661332
品番
SBBC225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
エンジンカッターを使いにくい現場でもセーバーソーで切断できます
刃先の超硬チップをレーザー溶接しています
用途
ブロック、レンガ、軽量・普通コンクリート、モルタル、アスファルトの切断
全長(mm)
225
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×50×1.5
幅(mm)
50
規格
1本入
山数
2
刃厚(mm)
1.5
刃の種別
超硬刃
入数
1本
使用機械
セーバーソー