曜日別特売
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299

A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299
A01e-14段-583GRN カウチソファKAN セルタン 05664299

カウチソファKAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色タスクグリーン
タスクグリーン
PVCアイボリー
PVCブラウン
PVCブラック
PVCレッド
アーモンドグリーン
キャメル
グレー
グレージュ
スモーキーピンク
タスクグレー
タスクネイビー
タスクブラウン
タスクブルー
タスクレッド
ダリアンエメラルドグリーン
ダリアングリーン
ダリアンブラウン
ダリアンブラック
ダリアンベージュ
ダリアンマスタード
ダリアンレッド
ダリアンローズピンク
ダークブラウン
チャコールグレー
テクノグリーン
テクノブラウン
テクノベージュ
テクノレッド
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
デニム調ライトブルー
バイスブルー
パールホワイト
ブラック
ベージュ
マスタード
モスグリーン
ライトグレー
ワインレッド
内容量1台注文コード05664299品番A01e-14段-583GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。座面の柔らかさにこだわったソフトタイプ。

材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン、【脚部】樹脂、【生地】ポリエステル100%
色
タスクグリーン
質量(kg)
16
サイズ
2人掛け(やわらかめ)
幅(cm)
130~168
高さ(cm)
30.5~64
奥行き(cm)
73.5~108.5
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする