セルタン
3wayソファベッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マスタード
チャコールグレー
ベージュ
マスタード
モスグリーン
幅(cm)
100
60
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05664326
品番
A1242r-a-684YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。首元まで支えるハイバック仕様。位置調整可能なベルト付きクッションが付属。
質量(kg)
13.3
色
マスタード
サイズ
2人掛け
幅(cm)
100
高さ(cm)
69
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
奥行き(cm)
78.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません