曜日別特売
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148

A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148
A1010e-b-595BR コンパクトカウチソファ セルタン 05665148

コンパクトカウチソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色PVCブラウン
PVCブラウン
PVCアイボリー
PVCブラック
PVCレッド
タスクグリーン
タスクグレー
タスクネイビー
タスクブラウン
タスクブルー
タスクレッド
ダリアンエメラルドグリーン
ダリアングリーン
ダリアンブラウン
ダリアンブラック
ダリアンベージュ
ダリアンマスタード
ダリアンレッド
ダリアンローズピンク
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
デニム調ライトブルー
内容量1台注文コード05665148品番A1010e-b-595BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

コンパクトサイズのカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。座面の柔らかさにこだわったソフトタイプ。

材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン、【脚部】樹脂、【生地】合成皮革
色
PVCブラウン
質量(kg)
14.5
サイズ
2人掛け(やわらかめ)
幅(cm)
123.5~162.5
高さ(cm)
29.5~65.5
奥行き(cm)
71~106
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする