曜日別特売
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270

A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270
A1242r-a-689BE 3wayソファベッド セルタン 05665270

3wayソファベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ベージュ
幅(cm)100
内容量1台注文コード05665270品番A1242r-a-689BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。首元まで支えるハイバック仕様。位置調整可能なベルト付きクッションが付属。

質量(kg)
13.3
色
ベージュ
サイズ
2人掛け
幅(cm)
100
高さ(cm)
69
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
奥行き(cm)
78.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする