曜日別特売
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279

A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279
A1319a-a-337GRN マット・クッション付コーナーソファ セルタン 05665279

マット・クッション付コーナーソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1台注文コード05665279品番A1319a-a-337GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

パーツを自由自在に組み替えられるロースタイルソファ。マットとクッションが付属。2人掛け、1人掛けの背もたれリクライニング可能。

色
グリーン
材質
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
16.5
サイズ
3人掛け
幅(cm)
174
高さ(cm)
34
奥行き(cm)
174
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする